補強金具 黒のおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
384件の「補強金具 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Lアングル ネグロス」、「zアングル」、「有刺鉄線 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
ジョイント金具19型L TRUSCOランキング1位
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型L材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ユニクロ ブラック巾広金折 ACE(エース)ランキング2位
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。寸法P5(mm)-
1個
319税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ジョイントプレート(連結金具) 三基鋼業ランキング3位
1個
349税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピング DIY-IDランキング4位
雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 黒塗装ソーホースブラケットID-020使用時に最適な入数です。
材質鉄/黒亜鉛メッキ質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-41RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(44本)
569税込626
当日出荷

補強金物 幅広金折スチール・黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング5位
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
ブラック板厚(mm)3使用ビス径(mm)3.8
1個
68税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1個
219税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


材質スチール(ブラック色塗装)長さ(mm)30×30幅(mm)85厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅85×長さ30×30×厚み2.3アズワン品番64-7966-36
1個(2個)
540税込594
翌日出荷

箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 片面がサラ穴になっています。皿頭のビスを使用すれば金具からビスの頭が飛び出さないように取り付ける事ができます。 サラ穴とは逆から取り付ける時は、なべ頭などのビスを使用してください。
材質表面処理黒亜鉛メッキ
1個
259税込285
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



八幡ねじ曲板LP
材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質
1個ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)




ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 アングル ブラック
ブラック(艶消し)仕上げのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5)ブラック長さ(m)1.82穴の有無穴無RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1.82m)
1,798税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)